Motion
HRL 5  A1 42 PP UNC

HYDAC CORP
HRL 5 A1 42 PP UNC

Assemblage de pince de montage - Qualité standard - Alésage 1.65 po, moitiés en polypropylène, tuyau 1-1/4 po, tube 42 mm
N° D’ARTICLE MI07720705
N° MFRHRL 5 A1 42 PP UNC
Prix4.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRL 5 A1 42 PP UNC

Assemblage de pince de montage - Qualité standard - Alésage 1.65 po, moitiés en polypropylène, tuyau 1-1/4 po, tube 42 mm
N° D’ARTICLE MI07720705
N° MFRHRL 5 A1 42 PP UNC
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
Prix4.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    1/4 – 20 x 2-1/2 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    1.65 po
  • Taille de la pince
    5
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau de 1-1/4 po, tube de 42 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince pour tuyau/tuyau de service standard
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Qualité standard
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Aucune option de montage incluse
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRL 5 A1 42 PP UNC

Vous pourriez également aimer