Motion
HRZ 2  A1 12.7-12.7 PP UNC

HYDAC CORP
HRZ 2 A1 12.7-12.7 PP UNC

Assemblage double de pince de montage - Qualité standard - Alésage 0.50 po, moitiés en polypropylène, tube 1/2 po
N° D’ARTICLE MI07720775
N° MFRHRZ 2 A1 12.7-12.7 PP UNC
Prix2.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRZ 2 A1 12.7-12.7 PP UNC

Assemblage double de pince de montage - Qualité standard - Alésage 0.50 po, moitiés en polypropylène, tube 1/2 po
N° D’ARTICLE MI07720775
N° MFRHRZ 2 A1 12.7-12.7 PP UNC
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
Prix2.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    5/16 – 18 x 1-1/4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    0.50 po
  • Hauteur de la pince
    1.71 po
  • Taille de la pince
    2
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de collier, plaque de recouvrement et boulon à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Assemblage double de bride de montage - Qualité standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02059327
  • Matériel
    Polypropylène
  • Type de montage
    Aucune option de montage incluse
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRZ 2 A1 12.7-12.7 PP UNC

Vous pourriez également aimer