Motion
3/8X50 PLANT+ STEAM 250 EMBALLAGE

GATES RUBBER CO
3/8X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP

3/8X50 PLANT+ STEAM 250 EMBALLAGE
N° D’ARTICLE MI07720854
N° MFR3/8X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP
Prix15.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
3/8X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP

3/8X50 PLANT+ STEAM 250 EMBALLAGE
N° D’ARTICLE MI07720854
N° MFR3/8X50 PLANT+ STEAM 250 WRAP
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
Prix15.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Rayon de courbure minimum
    4.0 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.80 po

Détails

  • Couleur du couvercle
    Rouge
  • Matériau du couvercle
    Élastomère spécialement composé - Type B1
  • Description
    RECOMMANDÉ POUR : Tous les types de vapeur – saturée et surchauffée – jusqu’à 250 psi et +450°F (+232°C). Couvercle composé spécial pour une utilisation dans les raffineries et les usines de transformation.
  • Code d’harmonisation
    4009.21.0000
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    450 °F
  • Température minimale
    -40 °F
  • Matériau de renforcement
    Fil d’acier tressé
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    EPDM - Type P2
  • CUP_NON
    072053216134
  • Pression de service
    17.2

Aperçu

Description du fabricant
36021051 3/8 PO X50 ROUGE 232MB FLEXIBLE PI