Motion
WS22207-E1-XL-2RSR

FAG (SCHAEFFLER)
WS22207-E1-XL-2RSR

Roulement à rouleaux sphériques – DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI07721150
N° MFRWS22207-E1-XL-2RSR
Prix348.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
WS22207-E1-XL-2RSR

Roulement à rouleaux sphériques – DI 35 mm, DI 72 mm, largeur 23 mm, alésage droit, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI07721150
N° MFRWS22207-E1-XL-2RSR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix348.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.146 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques étanches WS222..-E1, joints à lèvres des deux côtés, pour les machines de moulage en continu
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Vitesse maximale
    2700 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
WS22207-E1-XL-2RSR BRG SCELLÉ SPÉRIQUE