Motion
WS22211-E1-XL-K-2RSR

FAG (SCHAEFFLER)
WS22211-E1-XL-K-2RSR

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI07721207
N° MFRWS22211-E1-XL-K-2RSR
Prix506.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
WS22211-E1-XL-K-2RSR

Roulement à rouleaux sphériques - DI 55 mm, DI 100 mm, largeur 25 mm, 1:12 diamètre conique, scellé, CN
N° D’ARTICLE MI07721207
N° MFRWS22211-E1-XL-K-2RSR
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
Prix506.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.178 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Feuille métallique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique WS222..-E1-XL-K-2RSR, symétrique avec bague de guidage de cage
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Rpm max.
    2250 tr/min
  • Vitesse maximale
    2250 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 212 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    222

Aperçu

Description du fabricant
WS22211-E1-XL-K-2RSR
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon