Motion
1319K

NTN
1319K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 95 mm, DE 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07722034
N° MFR1319K
Prix2,325.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1319K

Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 95 mm, DE 200 mm, largeur 45 mm, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI07722034
N° MFR1319K
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
Prix2,325.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7717 po, 45.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    14.55 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    1319K BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 1319K est un roulement à billes auto-alignable avec un alésage de 95 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 45 mm, adapté aux machines lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1319K
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359257410
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    29000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11500 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253063537

Aperçu

Description du fabricant
1319K BRG