Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille maximale1-1/4 po
- Taille min.3/8 po
- Plage de tailles1-1/4 po, 3/8 po
- Profondeur de la douilleStandard
Détails
- Type de casBoîtier moulé par soufflage
- Type de contenantBoîtier moulé par soufflage
- Revêtement de finitionChrome
- MatérielAcier allié
- Type de mesurePouces
- Nombre de pièces19
- Nombre de points6
- Code PSC5120
- Type d’outilStandard
- CUP_NON099575807916
- GarantieGarantie à vie limitée du fabricant