Motion
7000

NTN
7000

Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 8 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722914
N° MFR7000
Prix70.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7000

Alésage de 10 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 8 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722914
N° MFR7000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7000 BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359425420
  • Rpm max.
    39000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    29000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1050 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    465 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359425420

Aperçu

Description du fabricant
7000 BILLE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon