Motion
7011

NTN
7011

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722928
N° MFR7011
Prix469.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7011

Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 18 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722928
N° MFR7011
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
Prix469.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po, 18.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7011 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359431056
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    8400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359431056

Aperçu

Description du fabricant
7011 BRG