Motion
7018

NTN
7018

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722931
N° MFR7018
Prix675.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7018

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI07722931
N° MFR7018

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix675.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7018 BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359433906
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4900 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359433906

Aperçu

Description du fabricant
7018 BRG