Motion
5ERL102K
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 1-1/8 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI07725928
N° MFR5ERL102K
Prix294.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 1-1/8 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI07725928
N° MFR5ERL102K
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
Prix294.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Longueur
    3.8750 po
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Longueur de l’arbre
    1.5000 po
  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids
    1.78 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Style
    Haute résistance
  • Type
    Raccords d’adaptateur d’arbre - type abaissement avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786018688

Aperçu

Description du fabricant
5ERL102K

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté