Motion
35216
Palette à cartouches de gaz pour chariot élévateur - châssis en acier, capacité de 14 cylindres , 38 de longueur de plateforme, capacité de poids : 3600 lb
N° D’ARTICLE MI07726453
N° MFR35216
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Palette à cartouches de gaz pour chariot élévateur - châssis en acier, capacité de 14 cylindres , 38 de longueur de plateforme, capacité de poids : 3600 lb
N° D’ARTICLE MI07726453
N° MFR35216
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    66 po
  • Largeur totale
    32 po
  • Longueur de la plateforme
    38 po
  • Poids à l’expédition
    312 lb
  • Poids
    280 lb

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Capacité du cylindre
    14
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8427900000
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210714
  • Type de montage
    Chariot élévateur
  • Type de palette
    Bouteille de gaz comprimé
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1
  • Style de sangle
    Fixation à cliquet
  • Courroies par cylindre
    1
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    3600 lb

Aperçu

Description du fabricant
PALETTE DE BOUTEILLES DE GAZ 35216 AVEC RAMPE
  • Canaux de chariot élévateur entièrement fermés de 7.75-in po de largeur (197 mm) avec accès bidirectionnel
  • La finition texturée de la palette offre une surface antidérapante
  • Transportez plusieurs bouteilles de gaz en toute sécurité avec un chariot élévateur à fourche à l’aide de ces palettes orientées vers la charge finale.
  • Fixez un groupe de bouteilles de gaz à l’aide de la sangle conforme au DOT 10,000-lb (4,536-kg) qui se fixe au cadre à 305, 610 ou 915 mm (12, 24 ou 36 po) du comptoir.
  • Construction entièrement soudée à partir d’acier laminé à chaud de calibre 11 (3 mm) et d’acier à tube structurel, revêtu de poudre pour assurer la longévité et la résistance aux produits chimiques.
  • Pour faciliter le chargement et le déchargement, les palettes comprennent une rampe à charnière de 406 mm (16 po). Une fois chargée, la rampe se soulève pour reposer à plat contre l’unité pour un rangement compact.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.