Motion
VT317-5D-02-Q

SMC CORP OF AMERICA
VT317-5D-02-Q

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI07728179
N° MFRVT317-5D-02-Q
Prix100.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VT317-5D-02-Q

VANNE, SOL
N° D’ARTICLE MI07728179
N° MFRVT317-5D-02-Q
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
Prix100.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VT3
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VT317-5D-02-Q SOL DE VANNE
  • Vanne à champignon à commande directe à 3 ports
  • Joint en caoutchouc
  • Actionnement : solénoïde simple à 2 positions à commande directe
  • Plage de pression de service : 0 à 0.9 MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté