Motion
SWD-R 0.75IN X 1.375 PO 80-6114-2808-9 0-00-51128-56220-8

3M
SWD-R 0.75IN X 1.375 IN 80-6114-2808-9 0-00-51128-56220-8

Rouleau de recharge 3M™ ScotchCode de 1.375 po, SWD-R, 0.75 po x 103 po, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI07729964
N° MFRSWD-R 0.75IN X 1.375 IN 80-6114-2808-9 0-00-51128-56220-8
Prix89.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SWD-R 0.75IN X 1.375 IN 80-6114-2808-9 0-00-51128-56220-8

Rouleau de recharge 3M™ ScotchCode de 1.375 po, SWD-R, 0.75 po x 103 po, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI07729964
N° MFRSWD-R 0.75IN X 1.375 IN 80-6114-2808-9 0-00-51128-56220-8
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
Prix89.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Blanc

Aperçu

Description du fabricant
SWD-R 0.75IN X 1.375 PO 80-6114-2808-9
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif acrylique à haute adhérence qui résiste aux solvants, à l’huile et à l’eau et adhère fermement aux surfaces d’isolation
  • Disponible en dix couleurs NEMA, chiffres individuels et chiffres consécutifs, lettres et symboles
  • Peut être utilisé pour\nles applications avec des températures de fonctionnement comprises entre -40°F (-40°C) et 250°F (121°C)