Motion
35058
Chariot de bouteille de gaz - 24 po de large, 36.25 po de long, capacité de poids de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI07732031
N° MFR35058
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot de bouteille de gaz - 24 po de large, 36.25 po de long, capacité de poids de 2000 lb
N° D’ARTICLE MI07732031
N° MFR35058
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre min. du cylindre
    4 po
  • Hauteur totale
    36.25 po
  • Longueur totale
    52 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Longueur de la plateforme
    36.25 po
  • Largeur de la plateforme
    24 po
  • Poids à l’expédition
    199 lb
  • Poids
    163 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Types de roues de roulettes
    (4) Roulettes pivotantes
  • Couleur
    Gris
  • Capacité du cylindre
    6
  • Type de cylindre
    Gaz comprimé
  • ECCN
    EAR99
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8427900000
  • Numéro CUP du fabricant
    697841210127
  • Normes respectées
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1 (Association du gaz comprimé)
  • Style de sangle
    Courroie de serrage en poly avec boucle en acier
  • Courroies par cylindre
    2
  • Garantie
    1 an
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT CYLINDRIQUE À GAZ 35058
  • Les chariots comprennent deux roulettes pivotantes verrouillables de 102 mm (4 po) et deux roulettes à direction fixe pour faciliter le mouvement des cylindres
  • La bordure de pare-chocs exclusive avec vinyle renforcé d’acier protège vos cylindres contre les dommages tout en offrant une adhérence supplémentaire
  • Courroies de support robustes en polypropylène de 38 mm x 1 372 mm ( 1.5- po x 54 po), d’une capacité nominale de 516 kg (1 138 lb), dotées d’une boucle de serrage en acier et tenant fermement les cylindres individuels pour éviter le basculement
  • Conçus pour le transport sécuritaire de bouteilles de gaz comprimé à usage industriel et commercial, ces chariots de stockage permettent de ranger des bouteilles de 102 à 305 mm (4 à 12 po) de diamètre dos à dos.
  • Fabriquée en acier de calibre 7 et 11 (5 et 3 mm), chaque unité comprend des supports supérieurs et inférieurs pour fournir des emplacements de support et de fixation supplémentaires aux cylindres.
  • La conception décalée du plateau, renforcée par trois ensembles de barres de support pour la résistance et la rigidité, rend le chargement du cylindre facile et sécuritaire à seulement 1.75-in (45 mm) du sol. Les pièces en acier à revêtement en poudre assurent une longue durée de vie et une résistance chimique.
  • Pour un niveau de sécurité amélioré sur toute installation, les supports mobiles comprennent des ouvertures pour moderniser les chaînes de soutien secondaires, une pour chaque sangle. Commandez le modèle 35366 pour obtenir une ou des chaîne(s) en option.
  • Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.