Spécifications
Dimensions
- Diamètre min. du cylindre6 po
- Hauteur totale33 po
- Longueur totale66 po
- Largeur totale48 po
- Poids à l’expédition488 lb
- Poids435 lb
Détails
- Type de bâti de barricadeGaz comprimé
- CouleurNoir
- Capacité du cylindre12
- Type de cylindreGaz comprimé
- ECCNEAR99
- Matériau du cadreAcier
- Code d’harmonisation8427900000
- Numéro CUP du fabricant697841210769
- Type de montageChariot élévateur
- Type de produitSupports de barricade
- Normes respectéesNFPA 1, NFPA 55, OSHA
- Style de sangleChaîne
- Courroies par cylindre2
- Garantie1 an
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Fixez les cylindres jusqu’à 279 mm (11 po) de diamètre
- Canaux de chariot élévateur entièrement fermés de 7.75-in po de largeur (197 mm) avec accès bidirectionnel
- Transportez plusieurs bouteilles de gaz en toute sécurité avec un chariot élévateur à fourche à l’aide de ces palettes de porte-barricade orientées vers la charge finale.
- Les supports de barricade entourent les cylindres de tubes en acier structurels, soudés en continu à tous les points de jonction et montés sur la palette.
- Ils sont scellés avec une peinture à revêtement en poudre de qualité extérieure pour une résistance, une durabilité et une fiabilité durables.
- Dessus lisse et recouvert de bouchons en polyéthylène haute densité (PEHD) pour prévenir la corrosion et les blessures.
- Comprend deux niveaux de chaînes en acier soudé pour chaque cylindre et des fermoirs pour connecter les chaînes au support, assurant un ajustement serré.
- Aide à se conformer aux normes OSHA, NFP1, NFPA 55 et CGA.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite