Motion
J2000-59
Wire Cutter - 8.9375 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI07733887
N° MFRJ2000-59
Prix71.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - 8.9375 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI07733887
N° MFRJ2000-59
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
Votre prix71.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    13.3 cm, 5.2200 po
  • Longueur de la mâchoire
    1.2500 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1.6 cm;0.6250 po
  • Largeur de la mâchoire
    1.2600 po
  • Longueur
    22.7 cm, 8.9400 po
  • Longueur totale
    8.9375 po
  • Hauteur de pièce unique
    20 mm;0.7810 po
  • Longueur de pièce unique
    227 mm;8.9400 po
  • Largeur d’une seule pièce
    32 mm;1.2600 po
  • Poids de l’outil
    454 g, 16 oz
  • Largeur de l’outil
    32 mm;1.2600 po
  • Poids
    454 g, 16 oz
  • Largeur
    1.2600 po, 32 mm

Détails

  • Application
    ACSR, fil durci, clous, vis
  • Fini de lame
    L’induction est durcie
  • Matériau du corps
    Acier traité thermiquement
  • Couleur
    Noir, bleu
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Description
    Pince coupante diagonale, robuste Journeyman, 9-Inch
  • Poignée ergonomique
    Oui
  • Couleur de la poignée
    Noir, bleu
  • Matériau de la poignée
    Matériau double
  • Style de poignée
    Aventurier
  • Type de poignée
    Matériau double Journeyman
  • Effet de levier élevé
    Oui
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier traité thermiquement
  • CUP_NON
    092644720512

Aperçu

Description du fabricant
PINCE DIAGONALE ROBUSTE DE J2000-59 9 PO
  • Les lames de coupe extra longues offrent une plus grande capacité de coupe
  • La tête plus résistante et plus renforcée dure plus longtemps que les coupe- diagonales standard
  • Les couteaux de coupe robustes coupent les ACSR, les vis, les clous et les fils les plus durcis
  • Lame inclinée pour un accès plus facile aux vis et boulons coupés
  • La conception à haut levier offre 46 % plus de puissance de coupe
  • Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
  • Les poignées Journeyman à deux matériaux offrent une meilleure prise et un confort accru
  • Fabricant : Klein Tools