Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse89 :1
- Charge suspendue120 lb
- Poids6.20 lb
Détails
- Type de condition de serviceService continu
- Abréviation du boîtierTENV
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Trousse de bride0960
- Courant de pleine charge0.88 A
- Couple de pleine charge278 po/lb
- Code d’harmonisation8501.31.3001
- Puissance d’entrée1/8 hp
- Cote IPIP44
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Tension d’alimentation du moteur130 V
- Type de moteurSans balais
- Type de montageVisage
- Régime de sortie28.0 tr/min
- Capacité de charge radiale120 lb
- Type d’arbrePlanétaire en ligne
- Normes respectéesCURUS, RoHS
Aperçu
- Le carter d’engrenages sans prise d’air se monte dans n’importe quelle orientation
- Lubrifié en permanence avec un lubrifiant haute performance
- Engrenages en acier trempé pour une longue durée de vie et une performance maximale
- Claquement <lt/> standard 60 minutes d'arc
- Entièrement fermé, non ventilé
- Fonctionnement silencieux, faible interférence électromagnétique (EMI)
- Fonctionnement enfichable simple avec les commandes BLDC du châssis Bodine (fils volants, terminaison pour le contrôle du châssis)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les vis sans fin en acier inoxydable Bodine Wash-DownLes moteurs à engrenages à arbre creux c.c. sans balais 42B hypoidiques de Bodine offrent un couple élevé et des performances écoénergétiques pour les convoyeurs, les barrières et l’équipement d’emballage. Avec une protection IP66 et des engrenages en acier trempé, ils assurent un fonctionnement durable et nécessitant peu d’entretien.
Voir la documentation
Dépliant sur les moteurs à engrenages Bodine Hypoid BLDCLes nouveaux moteurs à engrenages hypoidiques de type 42B-25H2 et 42B-30H3 combinent notre tout nouveau moteur CC sans balais 42B haute performance avec nos deux têtes d’engrenage hypoidiques.
Voir la documentation
Circulaire sur les moteurs à engrenages à engrenages à acide oxydique bodineLes moteurs à engrenages Bodine 42R6 à onduleur CA hypoidique combinent un moteur TENV haute performance avec des têtes d’engrenage hypoidiques efficaces pour un fonctionnement fiable à couple élevé. Ils sont dotés d’engrenages hypoidiques écoénergétiques, d’une conception à arbre creux et d’un montage flexible pour les convoyeurs industriels et l’automatisation.
Voir la documentation