Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 po
- Profondeur1.750 po
- Hauteur0.750 po
- Largeur1.000 po
Détails
- Type d’assainisseur d’airRecharge pour assainisseur d’air
- FormulaireActivation de l’air
- Numéro CUP du fabricant073310482552
- ParfumAgrumes
Aperçu
- CITRUS. Rappelle les fruits cueillis à la main, le citron et la mandarine, avec une subtile touche de grenade et de bois de santal.
- PARFUMS ASSOCIÉS. Les parfums tendance sont les mêmes dans l’ensemble du système de soins de l’air ambiant GP PRO ActiveAire®, vous pouvez donc être sûr que vos toilettes offriront une expérience cohérente et plus accueillante à tous
- ENTRETIEN FACILE. Placée directement dans la cabine au-dessus de la distributrice de papier hygiénique côte à côte Compact®, la recharge de désodorisant est facile d’accès sans échelle, ce qui facilite l’entretien.
- LIBÉRATION DURÉE. Procure une fraîcheur soutenue pendant au moins 30 jours.
- CONFORME AUX COV. Conforme aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ou vaporisateur n’est utilisé.
- PEUT VOUS AIDER À OBTENIR DES CRÉDITS LEED®. La marque de certification LEED® est une marque déposée appartenant au U.S. Green Building Council et est utilisée avec autorisation.
- UNE EXPÉRIENCE AMÉLIORÉE. Les parfums tendance présentent des formules uniques de neutralisation des odeurs dans le cadre d’un système complet de traitement de l’air prêt à améliorer chaque expérience dans les toilettes.