Motion
48261
Écran d’urinoir désodorisant à faible éclaboussure GP PRO ActiveAire® – Sans PARA, jaune, parfum Sunscape
N° D’ARTICLE MI07734126
N° MFR48261
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Écran d’urinoir désodorisant à faible éclaboussure GP PRO ActiveAire® – Sans PARA, jaune, parfum Sunscape
N° D’ARTICLE MI07734126
N° MFR48261
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    8.950 po
  • Hauteur
    0.520 po
  • Largeur
    8.800 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro CUP du fabricant
    073310482613
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Contenu para
    Pas de PARA
  • Parfum
    Paysage au soleil
  • Type de produit pour urinoir
    Écran

Aperçu

Description du fabricant
48261 AIR ACTAIR LWSPLSH DEO URNL SCRN
  • SUNSCAPE. Dit qu’il est acceptable de laisser le stress derrière lui avec un parfum d’île tropicale qui rappelle également de prendre ces vacances.
  • UNE RÉDUCTION SUPÉRIEURE DES ÉCLABOUSSURES. Un écran plus grand avec réduction des éclaboussures réduit les éclaboussures de plus de 70 % pour aider à garder les toilettes plus propres et à réduire l’entretien.
  • PARFUM SUPÉRIEUR. Un écran plus grand et plus épais offre une plus grande odeur pour que les toilettes sentent bon.
  • PARFUMS ASSOCIÉS. Les parfums tendance sont les mêmes dans l’ensemble du système de soins de l’air ambiant GP PRO ActiveAire®, vous pouvez donc être sûr que vos toilettes offriront une expérience cohérente et plus accueillante pour tout le monde.
  • LIBÉRATION DURÉE. Procure de la fraîcheur pendant au moins 30 jours.
  • PEUT VOUS AIDER À OBTENIR DES CRÉDITS LEED®. La marque de certification LEED® est une marque déposée appartenant au U.S. Green Building Council et est utilisée avec autorisation.
  • CONFORME AUX COV. Conforme aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ou vaporisateur n’est utilisé.