Spécifications
Dimensions
- Profondeur8.950 po
- Hauteur0.520 po
- Largeur8.800 po
Détails
- CouleurJaune
- Numéro CUP du fabricant073310482651
- Quantité du colis12 par caisse
- Contenu paraPas de PARA
- ParfumAgrumes
- Type de produit pour urinoirÉcran
Aperçu
- CITRUS. Rappelle les fruits cueillis à la main, le citron et la mandarine, avec une subtile touche de grenade et de bois de santal.
- UNE RÉDUCTION SUPÉRIEURE DES ÉCLABOUSSURES. Un écran plus grand avec réduction des éclaboussures réduit les éclaboussures de plus de 70 % pour aider à garder les toilettes plus propres et à réduire l’entretien.
- PARFUM SUPÉRIEUR. Un écran plus grand et plus épais offre une plus grande odeur pour que les toilettes sentent bon.
- PARFUMS ASSOCIÉS. Les parfums tendance sont les mêmes dans l’ensemble du système de soins de l’air ambiant GP PRO ActiveAire®, vous pouvez donc être sûr que vos toilettes offriront une expérience cohérente et plus accueillante pour tout le monde.
- LIBÉRATION DURÉE. Procure de la fraîcheur pendant au moins 30 jours.
- PEUT VOUS AIDER À OBTENIR DES CRÉDITS LEED®. La marque de certification LEED® est une marque déposée appartenant au U.S. Green Building Council et est utilisée avec autorisation.
- CONFORME AUX COV. Conforme aux règlements fédéraux et provinciaux applicables en matière de teneur en COV. Aucun liquide ou vaporisateur n’est utilisé.