Motion
CRT-10-04-5090

YUKEN
CRT-10-04-5090

Clapet antiretour hydraulique - pression de fissuration de 70 psi, débit maximal de 66 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 25 psi
N° D’ARTICLE MI07735613
N° MFRCRT-10-04-5090
Prix355.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

YUKEN
CRT-10-04-5090

Clapet antiretour hydraulique - pression de fissuration de 70 psi, débit maximal de 66 gal/min, pression de fonctionnement maximale de 25 psi
N° D’ARTICLE MI07735613
N° MFRCRT-10-04-5090

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix355.81 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pression de fissuration
    70 psi
  • Débit maximum
    66 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    25 psi
  • Type de montage
    Connexion filetée

Aperçu

Description du fabricant
VÉRIFICATION DE L’ANGLE DROIT DE LA PSI DU TRC10-04-5090 6
  • ・Clapet anti-retour - angle droit\n- Pression de service maximale jusqu'à 25MPa (3,630psi)\n-Débit maximal jusqu'à 250L/min (66gal/min)

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté