Motion
RMT2L100
Butées de rail en acier de 1 po, pince en deux pièces
N° D’ARTICLE MI07735969
N° MFRRMT2L100
Prix116.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Butées de rail en acier de 1 po, pince en deux pièces
N° D’ARTICLE MI07735969
N° MFRRMT2L100
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
Prix116.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Longueur de vis
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Poids
    0.58 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • CUP_NON
    662786029257

Aperçu

Description du fabricant
RMT2L100