Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierPoids X Coton
- Longueur de la courroie42 po
- Largeur de la courroie2 po
- Largeur totale2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifCeintures en tissu enduit, ceintures
- ApplicationMélange, nettoyage et détails, retrait de la ligne de séparation, retrait des stocks, affûtage des outils
- Matériau de supportPoids X Coton
- CouleurBrun
- Pays d’origineÉtats-Unis d’Amérique
- GradeFine
- FEPA de grainGruau de maïs 180
- Numéro de grain180
- Numéro de stock du fabricant78072791744
- Numéro CUP du fabricant780727917446
- Quantité du colis1
- Types de produitsCeintures en tissu enduit, ceintures
- CUP_NON78072791744
Aperçu
- L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un taux de coupe initial rapide
- L’endos en coton épais et durable de poids X est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
- Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
- Un bon choix pour les applications de mélange et de polissage de métaux à grain fin où le prix initial est la principale préoccupation