Spécifications
Dimensions
- Pression de vapeur5800 psi
- Poids5.47 lb
Détails
- Pression d’air5800 psi
- ConnexionNPT
- Température de l’huile chaude248 °F
- Fluide hydrauliqueFluide hydraulique|Eau
- Catalogue du fabricant
- Type de raccord rotatifFluide hydraulique / Air / Eau
- SérieSérie 500
- Température de la vapeur248 °F
- Température de l’eau375°F-700 °F
Aperçu
- Conception montée sur l’arbre utilisée conjointement avec l’arbre et le manchon de retenue du client.
- Applications à haute vitesse, à basse pression ou applications à haute pression, à basse vitesse.
- Peut être installé n’importe où sur l’arbre, seul ou en série, grâce à sa conception en ligne flexible.
- Les modèles à haute pression et basse vitesse peuvent être utilisés à des pressions allant jusqu’à 5,800 psi et à des vitesses inférieures à 100 tr/min.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure