Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1 po
- Poids26 lb
Détails
- Échappement d’air3/4 NPT
- Entrée d'air1/4 NPT
- Déplacement moyen0.080 gal
- Matériau de la billeGeolast®
- Matériau de la section centralePolypropylène
- Vérifier le matériau du siègePolypropylène
- Mot-clé de descriptionOrifices NPT de 1 po
- Matériau de la membraneGeolast®
- Type de serviceContinu
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeNPT
- Pression maximale100 psi
- Teneur maximale en solides1/4 po Dia.
- Débit maximum40 gal/min
- Matériau du joint toriqueNitrile
- TransfertCentre d'aspiration arrière / Centre de refoulement arrière
- Élévateur d’aspirationSec - 15.00 pi, humide - 26.00 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Conception du typePince non métallique
- Trousse de réparation d'extrémité humideCWE-100-GGPN-P
- Matériaux mouillésPolypropylène