Motion
DGMPC-3-AB-K-BA-K-21

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-3-AB-K-BA-K-21

Clapet antiretour à double fonction actionné par pilote System StakMC - taille 03, pression de fissuration de 14.5 psi, maximum de 16 gal/min, (1re fonction) Enregistrement au port A, Pilote au port B, (2e funtion) Enregistrement au port B, Pilote au port A
N° D’ARTICLE MI07740113
N° MFRDGMPC-3-AB-K-BA-K-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DGMPC-3-AB-K-BA-K-21

Clapet antiretour à double fonction actionné par pilote System StakMC - taille 03, pression de fissuration de 14.5 psi, maximum de 16 gal/min, (1re fonction) Enregistrement au port A, Pilote au port B, (2e funtion) Enregistrement au port B, Pilote au port A
N° D’ARTICLE MI07740113
N° MFRDGMPC-3-AB-K-BA-K-21
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille (ISO-4401)
    Taille 03

Détails

  • Vérifier l’emplacement
    Enregistrement au port A, pilote au port B
  • Vérifier la fonction Emplacement 2Nd
    Enregistrement au port B, pilote au port A
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour à double fonction piloté
  • Pression de fissuration
    14.5 psi
  • Pression de fissuration 2Nd Fonction
    14.5 psi
  • Catalogue du fabricant
  • Débit maximum
    16 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    4500 psi
  • Viscosité maximale
    102 sus

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR DGMPC 3 ABK BAK 21
  • Laissez libre écoulement dans une direction de la conduite dans laquelle se trouve l’élément du clapet antiretour (il n’est pas possible de faire écoulement dans la direction opposée)
  • Réduction des besoins en espace
  • Polyvalent et facile à installer
  • Robuste et fiable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté