Motion
194011.00
Moteur à usage général, 20 et 15 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 208-230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 256TC images, TEFC
N° D’ARTICLE MI07743383
N° MFR194011.00
Prix7,463.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général, 20 et 15 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 208-230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, 256TC images, TEFC
N° D’ARTICLE MI07743383
N° MFR194011.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7,463.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6309
  • Taille du cadre
    256TC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6211
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    1.6250 po
  • Poids
    358.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    G
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • CUP_NON
    691720107867
  • Tension
    208-230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
194011.00,20HP,256TC,1800RPM,3PH
  • La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
  • Les roulements scellés éliminent les contaminants qui entraînent une défaillance des roulements.
  • Brides B3, B5 et B14 .
  • Boîtiers cotés IP55/IP56 pour une protection contre les intempéries (comme indiqué).