Motion
25B30
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 30 , alésage en stock 0.3750 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07744030
N° MFR25B30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 30 , alésage en stock 0.3750 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07744030
N° MFR25B30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.5290 po
  • Diamètre du pas
    2.3920 po
  • Poids
    0.38 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057387256
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    00195057387256

Aperçu

Description du fabricant
25B30 SPKT