Motion
007061
Serviettes lubrifiantes Weld Aid - Serviettes
N° D’ARTICLE MI07744819
N° MFR007061
Prix13.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Serviettes lubrifiantes Weld Aid - Serviettes
N° D’ARTICLE MI07744819
N° MFR007061
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
Prix13.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de conteneur
    Sac en plastique
  • Hauteur
    1.00 po
  • Longueur
    7.00 po
  • Durée de conservation
    5
  • Contenu en COV
    0
  • Poids
    0.08 lb
  • Largeur
    5.00 po

Détails

  • Apparence
    Coussin métallique plein
  • Application
    Soudure
  • Type de base
    Tampon
  • Caractéristiques
    Tampon Kleener, rouge
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Tampon
  • Pays d’origine
    À déterminer
  • ECCN
    EAR99
  • Point d’éclair
    200
  • Fonction
    Nettoie
  • Code d’harmonisation
    5911.90.1000
  • Numéro CUP du fabricant
    731592706116
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Aucun
  • Résidu
    Non
  • Parfum
    Sans odeur
  • Type
    Feutre
  • CUP_NON
    731592706116

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON DE NETTOYAGE ROUGE LUBRIFIÉ 007061
  • Excellent pour tous les types de fils de soudage, y compris l’aluminium.
  • Réduire la récupération de 50 %.
  • Prolonge la durée de vie du chalumeau