Motion
72043
Titan Industrial HVLS Ceiling Fan - 3 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 1 hp, 3, 380/480 V, 18 ft Diameter, 5 Blades
N° D’ARTICLE MI07745958
N° MFR72043
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Titan Industrial HVLS Ceiling Fan - 3 ft Downrod - I-Beam Mount, Direct Drive, 1 hp, 3, 380/480 V, 18 ft Diameter, 5 Blades
N° D’ARTICLE MI07745958
N° MFR72043
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    18 pi
  • Poids
    183 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8414 51
  • Puissance
    1 hp
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    049694720436
  • Zone touchée maximale
    12769 pi2
  • Type de montage
    Poutre en I
  • Nombre de lames
    5
  • Phase
    3
  • Vitesse
    95 tr/min
  • Tension
    380/480 V

Aperçu

Description du fabricant
72043 VENTILATEUR HVLS, 18 pi DIA, 3 PH
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Commande murale analogique standard
  • Panneau de commande (VFD)
  • Quincaillerie de montage
  • Trousse de fils Guy
  • Trousse de communication
  • Lames 5
  • Tige descendante de 3 pi