Motion
GBFV8302F1415GB

GLOBAL FILTER CORP
GBFV8302F1415GB

Cuve à filtre liquide à sac unique – Panier no 2 , 304 SS, 2 ports à bride à face surélevée, sorties inférieures
N° D’ARTICLE MI07750139
N° MFRGBFV8302F1415GB
Prix3,675.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GLOBAL FILTER CORP
GBFV8302F1415GB

Cuve à filtre liquide à sac unique – Panier no 2 , 304 SS, 2 ports à bride à face surélevée, sorties inférieures
N° D’ARTICLE MI07750139
N° MFRGBFV8302F1415GB
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
Prix3,675.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po

Détails

  • Capacité du panier
    Taille no 2
  • Mot-clé de description
    Bride à face surélevée 2 po
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride à face surélevée
  • Catalogue du fabricant
  • Configuration de la sortie
    Bas
  • Pression nominale
    150 psi à 250°F
  • Finition de surface
    Perle en verre
  • Matériau du navire
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE GBFV8302F1415GB
  • Extérieur revêtu d’époxy (CS seulement)
  • Paniers de soutien (9/64” standard)
  • Assemblages de pied de support/montage de trépied réglable
  • Fermetures à écrou à œillet/boulon pivotant avec poignée facile d’accès
  • Le modèle uni-style 2” NPT (sortie latérale et inférieure) offre une flexibilité accrue de la tuyauterie
  • Joint torique unique (Buna-N standard)
  • Pression nominale standard de 150 lb/po2
  • Conception du joint d’étanchéité du sac à anneau en V Snap-fit

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté