Motion
GRG8210119.00

GROVE GEAR
GRG8210119.00

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série GRG, type d’engrenage à vis sans fin, simple, 2.0625 po de distance centrale, 80:1 rapport, 0.6250 po de diamètre d’entrée, entrée silencieuse C-Face, 1.0000 po de diamètre de sortie, sortie solide, cadre 56
N° D’ARTICLE MI07750646
N° MFRGRG8210119.00
Prix1,636.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8210119.00

Réducteur de vitesse de biseau hélicoïdal à angle droit - série GRG, type d’engrenage à vis sans fin, simple, 2.0625 po de distance centrale, 80:1 rapport, 0.6250 po de diamètre d’entrée, entrée silencieuse C-Face, 1.0000 po de diamètre de sortie, sortie solide, cadre 56
N° D’ARTICLE MI07750646
N° MFRGRG8210119.00
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
Prix1,636.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Centre Distance  
    2.0625 po
  • Dimensions du boîtier
    (L) 8.0000 po x (H) 6.9380 po x (L) 6.2500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    80:1
  • Facteur de service
    1.00
  • Poids
    29.00 lb

Détails

  • Type d’engrenage biseauté
    Couronne
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Puissance d’entrée
    0.3040 hp
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    690310036860
  • Type de montage
    Monté sur la base
  • Régime de sortie
    21 tr/min
  • Couple de sortie
    547
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1495 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    GRG

Aperçu

Description du fabricant
GRG-BMQ-821-80-L-56