Motion
C02400351380M

AS RAYMOND
C02400351380M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.3800 in Length, 0.0350 in Wire Size, 15.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07751028
N° MFRC02400351380M
Prix2.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C02400351380M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.2400 in OD, 1.3800 in Length, 0.0350 in Wire Size, 15.9000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07751028
N° MFRC02400351380M
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
Prix2.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    1.3800 po
  • Diamètre extérieur
    0.2400 po
  • Poids
    0.0042 lb
  • Taille du fil
    0.0350 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C02400351380M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    15.9000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0240-035-1380-M PRINTEMPS