Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Poids51.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1 SEULEMENT
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAH
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageRonde
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- CUP_NON691720016497
- Tension230 V
Aperçu
- Le moteur pivote sur la tige pour la tension de la courroie
- Couples de rupture très élevés pour une puissance de coupe maximale
- 3/4 po Dia. Arbre, 1-3/4 po de long avec rainure de clavette
- Includes 54 inch cord