Motion
362-M
362-M Stealth Hornet - Moyen, noir
N° D’ARTICLE MI07755193
N° MFR362-M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
362-M Stealth Hornet - Moyen, noir
N° D’ARTICLE MI07755193
N° MFR362-M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur
    9
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A4
  • Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea
    A4
  • Demandes
    Automobile,  construction,  jardinage et aménagement paysager, usage  général,  industriel,  pétrole et gaz,  cour et travail sur le terrain
  • Revêtement
    Mousse nitrile
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    PAKISTAN
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Mot-clé de description
    Paume et doigts recouverts de nitrile
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    5
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • Résistance aux coupures En Iso
    EN ISO C
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    Verre/HPPE/nylon/élasthanne
  • Numéro CUP du fabricant
    065537854069
  • Fiche technique
  • Type de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    065537854069

Aperçu

Description du fabricant
GANTS 362-M
  • 18gg Extérieur en tricot sans couture PEHP/nylon/verre/élasthanne
  • Revêtement en mousse de nitrile traité avec Actifresh® qui tue les bactéries
  • Poignet en tricot ajusté