Motion
L0302-625
Complexe de lithium, composition synthétique PAO, qualité NLGI 2
N° D’ARTICLE MI07758546
N° MFRL0302-625
Prix103.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe de lithium, composition synthétique PAO, qualité NLGI 2
N° D’ARTICLE MI07758546
N° MFRL0302-625

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix103.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Pao synthétique
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe de lithium, PAO synthétique
  • Point de chute
    500 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Série
    SYN-1602

Aperçu

Description du fabricant
P0302-625 250CC SYN 1602