Motion
XTCE115GS1A
Contacteur CEI FVNR - 115 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07761756
N° MFRXTCE115GS1A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Contacteur CEI FVNR - 115 A, 3 pôles
N° D’ARTICLE MI07761756
N° MFRXTCE115GS1A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    90 mm

Détails

  • Intensité nominale
    115 A
  • Tension du serpentin
    110 V ac (50 Hz) / 120 V ac (60 Hz)
  • Configuration des contacts
    NON–NC
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    3
  • Type de produit
    Contacteurs

Aperçu

Description du fabricant
DÉMARREUR XTCE115GS1A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté