Motion
SY5120-5W7Z-01-X10

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5W7Z-01-X10

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur M8 , corps oblong, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07762229
N° MFRSY5120-5W7Z-01-X10
Prix145.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SY5120-5W7Z-01-X10

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, connecteur M8 , corps oblong, 1/8 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI07762229
N° MFRSY5120-5W7Z-01-X10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix145.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M8
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SY5120-5W7Z-01-X10

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté