Motion
539036
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.563 in Shaft Dia., 2.130 in OD, 0.484 in Overall Width, HMSA7SP Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI07763534
N° MFR539036
Prix32.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Double Lip Oil Seal - Solid, 1.563 in Shaft Dia., 2.130 in OD, 0.484 in Overall Width, HMSA7SP Design, Fluoro Rubber (FKM) Lip Material
N° D’ARTICLE MI07763534
N° MFR539036
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
Prix32.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.130 po
  • Largeur totale
    0.484 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.563 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400400;400401;400405;400409
  • Manchons d’usure compatibles
    99156;99824
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7SP
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc fluoro (FKM)
  • Type de lèvres
    Lèvre droite
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311523950
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à 390 °F
  • Tolérance de pression
    15 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Extrémités de roue, essieux

Aperçu

Description du fabricant
539036 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ