Motion
10192012
Capacité de poids de 310 lb Cordage de sécurité autorétractable à bord avant noir
N° D’ARTICLE MI07763555
N° MFR10192012
Prix808.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capacité de poids de 310 lb Cordage de sécurité autorétractable à bord avant noir
N° D’ARTICLE MI07763555
N° MFR10192012
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
Prix808.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8 pi
  • Poids
    4.89 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Fixation de la goupille de verrouillage
  • Couleur
    Noir
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton en acier
  • Matériau du boîtier
    Polycarbonate
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Goupille de verrouillage
  • Matériau du cordage de sécurité
    Mélange de sangles Dyneema(R)
  • Matériau de la ligne
    Sangle en nylon
  • Numéro CUP du fabricant
    641817153543
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI Z359.14-2014, EN 360:2002, VG11 CNB/P/11.060 (LE)
  • Connexion de l’unité
    Crochet mousqueton
  • CUP_NON
    641817153543

Aperçu

Description du fabricant
10192012 V-EDGE 8FT WEB SIMPLE 36C ANSI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif