Motion
VX3335V-00-5DZ1

SMC CORP OF AMERICA
VX3335V-00-5DZ1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3 , 24 V CC
N° D’ARTICLE MI07772320
N° MFRVX3335V-00-5DZ1
Prix91.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VX3335V-00-5DZ1

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT 3 , 24 V CC
N° D’ARTICLE MI07772320
N° MFRVX3335V-00-5DZ1
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
Prix91.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice
    3 mm

Détails

  • Entrée électrique
    DIN
  • Modèle
    33
  • Sans huile
    Non
  • Options
    V (pour vide, sans huile -- Joints : FKM, corps : laiton, bobine : classe B)
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Redresseur
    Aucun (pour bobine c.c. ou c.a. de classe H)
  • Série
    VX3
  • Détecteur de surtension
    Suppresseur de lumière et de surtension
  • Tension
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VX3335V-00-5DZ1 OP. DIRECTE 3 PORT 24VDC
  • Pression système maxi : 2.0 MPa
  • Types de vannes normalement fermées, ouvertes et courantes
  • Tension : 48, 100, 200, 110, 220, 230, 240VAC et 12, 24VDC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon