Spécifications
Dimensions
- Taille de l'entrée produit du joint3/8 po
- Taille du port d’aspiration3/8 po
Détails
- Type de conceptionMonté sur moteur
- Comp. liquideEau, huile ou autre
- Matériau du boîtierPlaque de raccordement en acier inoxydable
- Matériau de la turbineRoue bronze
- Aspirateur maximum29 po Hg
- Moteur inclusOui
- Capacité nominale1.5 acfm
- PhaseTrois phases
- Débit d'eau d'étanchéité Gpm1 gal/min
- ÉtapeCélibataire
- Tension d’alimentation230/460 V c.a.
- Norme de filetageFNPT
- Sexe du port d’aspirationFemme