Motion
C96SDB32-200C

SMC CORP OF AMERICA
C96SDB32-200C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07777990
N° MFRC96SDB32-200C
Prix143.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C96SDB32-200C

CYLINDRE DE TIGE ISO C96 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI07777990
N° MFRC96SDB32-200C
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
Prix143.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    200 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Fait sur commande
    Oui
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    De base/Sans support
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Série
    C96

Aperçu

Description du fabricant
C96SDB32-200C
  • Double action, type standard, tige unique
  • Le coussin d'air de fin de course et le pare-chocs en caoutchouc sont de série
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Course standard jusqu’à 800mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté