Motion
02477321
1/2 po Diam, pas fin, 1-1/4 po LOC, 4 Flute Cobalt Roughing Square End Mill TiN Finish, 3-1/4 po OAL, 1/2 po Shank Diam, Single End, 30° Helix
N° D’ARTICLE MI07778091
N° MFR02477321
Prix113.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2 po Diam, pas fin, 1-1/4 po LOC, 4 Flute Cobalt Roughing Square End Mill TiN Finish, 3-1/4 po OAL, 1/2 po Shank Diam, Single End, 30° Helix
N° D’ARTICLE MI07778091
N° MFR02477321

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix113.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30.00
  • Longueur de la coupe
    1-1/4 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Diamètre de l’usine
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-1/4 po
  • Pas
    Fine
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    TiN
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
02477321 1/2" DIAM., PAS FIN, 1-1/4"
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.