Motion
R10ZZST-W64F

MRC (SKF)
R10ZZST-W64F

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07778841
N° MFRR10ZZST-W64F
Prix176.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
R10ZZST-W64F

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.6250 po de diamètre intérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.3438 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07778841
N° MFRR10ZZST-W64F
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
Prix176.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    8.73125 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Global Largeur  
    0.3438 po
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    R10ZZST-W64F BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R10ZZST-W64F est un roulement à billes à gorge profonde radiale avec un alésage de 0.6250 po, un alésage droit, une double étanchéité, un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.3438 po, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R10ZZST-W64F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1111 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    708 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    097741136655

Aperçu

Description du fabricant
R10ZZST-W64F BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire