Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Espacement min. des trous de boulon4.0000 po, 101.60 mm
- Hauteur de montage9.5000 po, 241.30 mm
- Plaque de montage Taille4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Hauteur totale9.5000 po,241.30 mm
- Taille de la plaque4-1/2 x 4.0000 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus2.0000 po x 8.0000 po, 50.79 mm x 203.19 mm
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Poids1100 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesPlaqué zinc, bande de roulement couronnée
- ApplicationChariots de distribution, chariots, camions sur pied, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marin, automobile
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1100 lb, 498.95 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesPlaque supérieure rigide
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteRigide
- Couleur de baseBlanc
- Matériau de baseNylon
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- À utiliser avecChariots de distribution, chariots, camions de plancher, chariots à plateforme, chariots utilitaires, camions d’entrepôt, camions d’élimination des déchets, chariots manuels, marine, automobile
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Dureté85 Shore D
- Tolérance à la chaleur-20 à 250 °F
- Capacité de charge1100 lb
- Numéro de catalogue du fabricant16NW08201R
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 16
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure4-1/2 x 4.0000 po, 114.30 x 101.60 mm
- Couleur de la bande de roulementBlanc
- Matériau de la bande de roulementNylon
- TypeRigide
- Type de roulementRouleau
- Capacité de poids1100 lb
- Couleur de la roueBlanc
- Dureté des roues85 Shore D
- Type de matériau de roueNylon
- Type de roueNylon