Motion
DSM-25-270-P1-HD-A-B

FESTO CORPORATION
DSM-25-270-P1-HD-A-B

Actionneur rotatif - filetage femelle, angle de rotation de 0 à 246 °, taille de corps 25
N° D’ARTICLE MI07781042
N° MFRDSM-25-270-P1-HD-A-B
Prix2,723.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
DSM-25-270-P1-HD-A-B

Actionneur rotatif - filetage femelle, angle de rotation de 0 à 246 °, taille de corps 25
N° D’ARTICLE MI07781042
N° MFRDSM-25-270-P1-HD-A-B
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
Prix2,723.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25

Détails

  • Type d’actionneur
    Semi-rotatif
  • Angle de rotation
    0 à 246 °
  • Angle du coussin
    7.5 °
  • Type de coussin
    Élastomère
  • Force axiale maximale
    350 N
  • Force radiale maximale
    450 N
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Plage de pression de fonctionnement
    2 à 10 bars

Aperçu

Description du fabricant
DSM-25-270-P1-HD-A-B 1369118