Motion
11-14004-06

HEXARMOR
11-14004-06

MX250 - Miroir argenté 53 %
N° D’ARTICLE MI07782452
N° MFR11-14004-06
Prix20.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
11-14004-06

MX250 - Miroir argenté 53 %
N° D’ARTICLE MI07782452
N° MFR11-14004-06
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
Votre prix20.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur d’onde impaire
    400 nm
  • Taille
    Universelle

Détails

  • Lentille dioptrique
    S.O.
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Non
  • Couleur du cadre
    Charbon/Hi-Vis
  • Famille de couleurs de cadre
    Gris
  • Style de cadre
    Demi-cadre
  • Couleur du cadre
    Charbon/Bonjour Vis
  • Matériau des branches du cadre
    Élastomère thermoplastique
  • Code d’harmonisation
    9004.90.0010
  • Revêtement de lentille
    Intérieur antibuée, extérieur miroir argenté
  • Couleur de la lentille
    Argent
  • Famille de couleurs de lentilles
    Argent
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Abat-jour de lentille
    S.O.
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Numéro de stock du fabricant
    11-14004-06
  • Numéro CUP du fabricant
    812013025273
  • Cadre en métal
    Non
  • Type de pièce sonore
    Difficile
  • Gamme de produits
    Lunettes HexArmor
  • Série
    MX250
  • Normes respectées
    ANSIZ87.1.2015,résistance aux chocs  élevée Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3
  • Matériau de la sangle
    S.O.
  • Couleur du branches
    Haute visibilité et gris
  • Style de branches
    Flexible
  • CUP_NON
    812013025273

Aperçu

Description du fabricant
11-14004-06 MX250 LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Lentille panoramique pour un large champ de vision Bras latéraux souples adaptatifs à double injection pour un ajustement stable et sans glissement Pont nasal profilé pour le confort et l’ajustement Construction légère et durable Protège-front intégré Technologie de lentille LTX® pour une clarté optique supérieure Protection UV à 100 % Conception de charnière sans métal Conforme aux normes ANSIZ87.1.2015, High Impact Rated Z87+, CE EN166 et CSA Z94.3