Motion
2AH08-1.1/4LLS

NTN
2AH08-1.1/4LLS

Roulement d'outils agricoles - carré, 1.2500 po de diamètre, à double scellement
N° D’ARTICLE MI07783530
N° MFR2AH08-1.1/4LLS
Prix184.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2AH08-1.1/4LLS

Roulement d'outils agricoles - carré, 1.2500 po de diamètre, à double scellement
N° D’ARTICLE MI07783530
N° MFR2AH08-1.1/4LLS
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
Prix184.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Poids
    1.41 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2AH08-1.1/4LLS DISCER
  • Description longue
    Ce roulement d’équipement agricole est un type de trou carré avec un diamètre d’alésage de 1.2500 po, aucun bouchon scellé spécifié et aucun diamètre extérieur ou largeur globale spécifié dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2AH08-1.1/4LLS
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253064909
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253064909

Aperçu

Description du fabricant
2AH08-1.1/4LLS DISCER